{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za radij | 1 mm - 7 mm | |
Korak 0,25 mm | 1 mm - 3 mm | |
Korak 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Število lističev vedno za notranje / zunanje radije | 17 | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Vrsta izdelka | Šablone za radije |
Številka izdelka | 477550 1-7 | |
EAN/GTIN | 4045197207388 | |
Številka proizvajalca | 477550 1-7 |