{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za radij | 15,5 mm - 25 mm | |
Korak 0,5 mm | 15,5 mm - 20 mm | |
Korak 1,0 mm | 20 mm - 25 mm | |
Število lističev vedno za notranje / zunanje radije | 15 | |
Vrsta izdelka | Šablone za radije |
Številka izdelka | 477500 15,5-25 | |
EAN/GTIN | 4045197207371 | |
Številka proizvajalca | 477500 15,5-25 |