Diamantna pila 140 mm polkrožna D126GST

Št. art.: 477430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Iglasta pila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 477430
    EAN/GTIN 9003174774303
    Številka proizvajalca 477430
    L-število L50140 1898

    Opis

    Opis:

    Te galvansko vezane diamantne datoteke se uporabljajo predvsem pri obdelavi kaljenih jekel in karbida. Primerni so tudi za steklo, keramiko in materiale nad 40 HRC. Ta izdelek je na voljo samo v velikosti diamantnih zrn D35. Je del standardne opreme vsakega orodja. Drobna zrna velikosti so na voljo na zahtevo.

    Lastnosti:

    • Oblika: 90 N iglasta pila
    • Specifikacija: 70 - 5 - 2 X 3X70
    • Premer: 140 mm
    • Velikost zrnja: 126
    • Ustreznost materiala: Jeklo

    Prednosti:

    • Fina velikost zrn na zahtevo
    • Primerno za različne materiale

    Uporaba:

    • Odlično za strojno obdelavo kaljenih jekel in karbida, primerno pa je tudi za steklo, keramiko in materiale nad 40 HRC

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico