Diamantna pila 140 mm ploščata D126GST

Št. art.: 477422
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 477422
EAN/GTIN 9003174774228
Številka proizvajalca 477422
L-število L50140 1886

Opis

Opis:

Te galvansko vezane diamantne datoteke se uporabljajo predvsem pri obdelavi kaljenih jekel in karbida. Primerni so tudi za steklo, keramiko in materiale nad 40 HRC. Ta izdelek je na voljo samo v velikosti diamantnih zrn D35. Je del standardne opreme vsakega orodja. Drobna zrna velikosti so na voljo na zahtevo.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 N iglasta pila
  • Specifikacija: 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Premer: 140 mm
  • Velikost zrnja: 126
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Fina velikost zrn na zahtevo
  • Primerno za različne materiale

Uporaba:

  • Odlično za strojno obdelavo kaljenih jekel in karbida, primerno pa je tudi za steklo, keramiko in materiale nad 40 HRC

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico