Pritrjena točka CBN galvanizirana 5x7 mm YxL S3x50 Oblika 1A1W B126GST

Št. art.: 477412
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kamen za ostrenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 477412
EAN/GTIN 9003174774129
Številka proizvajalca 477412
L-število L50140 1097

Opis

Opis:

V primerjavi s keramičnimi običajnimi brusilnimi orodji so za CBN značilna visoka življenjska doba in izjemno krajši časi brušenja. Poleg tega vam ponujajo visoko stopnjo dimenzijske natančnosti. S tem galvansko vezanim orodjem v glavnem obdelujemo visoko legirana jekla in HSS, vendar je mogoče v omejenem obsegu obdelati tudi INOX.

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1W brusni čep
  • Specifikacija: 7 X S3
  • dimenzija (D x D): 5 x 7 mm
  • Premer: 5 mm
  • Debelina: 7 mm
  • Velikost zrnja: 126
  • Ustreznost materiala: HSS, jeklo

Prednosti:

  • Visoka dimenzijska natančnost
  • Za majhne premere
  • Superabraziv brusno sredstvo

Uporaba:

  • Za notranje cilindrično brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico