Zunanji cilindrični brusilni kolut 15x10 mm Oblika 1A1W D151XGST

Št. art.: 477360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 477360
    EAN/GTIN 9003174773603
    Številka proizvajalca 477360

    Opis

    Opis:

    S tem galvansko vezanim orodjem v glavnem obdelujemo karbid in industrijsko keramiko. V primerjavi z običajnimi keramičnimi brusilnimi orodji so diamantna orodja značilna visoka življenjska doba in izjemno krajši časi brušenja. Poleg tega vam nudijo visoko dimenzijsko natančnost in nizek tlak brušenja. Na ta način je mogoče strojno obdelati še posebej majhne premere.

    Lastnosti:

    • Oblika: 1A1W brusni čep
    • Specifikacija: 10 X S6 X 50
    • dimenzija (D x D): 15 x 10 mm
    • Premer: 15 mm
    • Debelina: 10 mm
    • Velikost zrnja: 151
    • Ustreznost materiala: Volframov karbid, keramika

    Prednosti:

    • Visoka dimenzijska natančnost
    • Za majhne premere
    • Superabraziv brusno sredstvo

    Uporaba:

    • Za notranje cilindrično brušenje obdelovancev iz karbidne in industrijske keramike

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico