Šablona za navoje, za navoj: M/W

Št. art.: 477000 M/W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj Metrične in Whitworth
za korak 0,25 mm - 6 mm
za število korakov na colo 4 - 62
Število lističev 24/28
Vrsta izdelka Navojne šablone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 477000 M/W
EAN/GTIN 4045197207333
Številka proizvajalca 477000 M/W

Opis

Izvedba:

Iz jekla; z natančno rezkanimi zobmi. Ploščat držalni lok z vpenjalnimi vijaki za pritrditev lističev.

Uporaba:

Za merjenje koraka pri zunanjih in notranjih navojih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico