Ključ za vžigalne svečke

Št. art.: 4766-1
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4766-1
    EAN/GTIN 4000896048991
    Številka proizvajalca 4766-1
    L-število L60140 329

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Zamenjava svečke (16 mm ali 5/8″)
    • Kronska vzmet za pritrditev vžigalnih svečk
    • Na primer VW ∙ AUDISEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVOLVO
    • Kot zasuka ±50°
    • Ameriških razsežnosti
    • S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
    • Vozite s krogličnim utorom
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Zunanji šestkotni profil
    • Velikost ključa: 16 mm ∙ 58
    • Dimenzije / dolžina: 270 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 21,4 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 18 mm
    • Neto teža (kg): 0,26 kg
    • Za ročno upravljanje
    Nerjaveče in toplotno neobčutljivostNajvišja možna razdalja keramičnega izolatorja 6 vzmetni elementi – čvrst oprijem svečk.dušenje prečnih premikov

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico