Klešče za pritrdilne obročke - obojestranske

Št. art.: 475A.20
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 475A.20
EAN/GTIN 3148511782118
Številka proizvajalca 475A.20
L-število L60130 4082

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vsaka vrsta klešč ima dve delovni nastavitvi za zadrževalne obročke z zunanjim ali notranjim vpenjanjem
  • brušene, s PVC prevleko

Lastnosti:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 20 --> 48 - 19 --> 45
  • L [mm]: 200
  • [g]: 155

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico