Trn za merjenje izvrtin, Merilno območje: 0,5-7mm

Št. art.: 475810 0,5-7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0,5 mm - 7 mm
Delitev skale 0,1 mm
Material Jeklo
Površina mat kromiranih
Vrsta izdelka Merilni klini

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 475810 0,5-7
EAN/GTIN 4045197225672
Številka proizvajalca 475810 0,5-7

Opis

Izvedba:

Merilni klini iz jekla, nesvetleče kromirani, vel. 0,5−11K iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico