Stenski nosilec iz nerjavečega jekla V4A

Št. art.: 47558
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 47558
EAN/GTIN 4003866475582
Številka proizvajalca 47558

Opis

Opis:

Nastavljiv za razmik med stenami od 120 mm do 180 mm.
Primerno za plezanje po varovalni ograji in lestvi z enojno lestvijo.
Stenski nosilci so potrebni v razmiku največ 1,12 m.

Lastnosti:

Teža 1,6 kg
Material iz nerjavečega jekla

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico