Lestev z enojno lestvijo iz nerjavnega jekla

Št. art.: 47554
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 47554
EAN/GTIN 4003866475544
Številka proizvajalca 47554

Opis

Opis:

Nedrseče perforirane stopnice z zunanjim robom, privarjene na varovalno ograjo za plezanje.
Povezovalni nastavki med posameznimi deli lestve.
Širina lestve 370 mm.

Lastnosti:

Teža 10,1 kg
Dolžina 1,96 m
Material iz nerjavečega jekla

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico