Izvijač s šesterokotnim nastavkom SW s šesterokotnim nastavkom 1,3 / 0,050 L.40mm

Št. art.: 47533013
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 47533013
EAN/GTIN 4018754283149
Številka proizvajalca 47533013
L-število L60010 6213

Opis

Lastnosti:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (v palcih): 0,05″
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 1,3 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Teža: 12 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico