Izvijač s šesterokotnim nastavkom SW s šesterokotnim nastavkom 0,9 / 0,035 L.40mm

Št. art.: 47533009
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 47533009
EAN/GTIN 4018754283132
Številka proizvajalca 47533009
L-število L60010 6403

Opis

Lastnosti:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (v palcih): 0,035″
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 0,9 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Teža: 12 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico