Pocinkana jeklena ograja za zaščito pred padcem

Št. art.: 47531
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Omejevalnik padca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 47531
EAN/GTIN 4003866475315
Številka proizvajalca 47531
L-število L90060 134

Opis

Opis:

Za sredinsko ali bočno namestitev na lestvi.
Potrebna dodatna oprema: pritrditev na tirnico.

Lastnosti:

Teža 7 kg
Dolžina 1,96 m
Material jeklo, pocinkano

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico