Mokri bit CDL 42x450xR1/2″ STANDARD za armirani beton

Št. art.: 475024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 475024
EAN/GTIN 9003174750246
Številka proizvajalca 475024

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: HOHL3 DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: 42 - 3 - 7
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 42 x 450 x R1/2″ mm
  • Premer: 42 mm
  • Debelina: 450 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Kakovostno orodje za Daily uporaba
  • Universal uporaba, zanesljiva kakovost.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.