Mokra jedra CDL 32x400xR1/2″ STANDARD armirani beton

Št. art.: 475019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vrták do muriva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 475019
    EAN/GTIN 9003174750192
    Številka proizvajalca 475019

    Opis

    Lastnosti:

    • Oblika: HOHL3 DIAMANT - VOTLI SVEDER
    • Ustreznost materiala: Beton
    • Linija izdelkov: STANDARDNI
    • Specifikacija: 32 - 2,5 - 7
    • dimenzija (D x D x Y/RUP): 32 x 400 x R1/2″ mm
    • Premer: 32 mm
    • Debelina: 400 mm
    • Velikost zrnja: 40
    • Orodje za: Vrtanje jedra

    Prednosti:

    • Kakovostno orodje za Daily uporaba
    • Universal uporaba, zanesljiva kakovost.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico