Softshell jakna črna/črna M

Št. art.: 474925139999M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz / schwarz
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Softshell jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 474925139999M
    EAN/GTIN 7330509850022
    Številka proizvajalca 474925139999M
    L-število L00980 6155

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

    Priprava
    Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico

    Žepi
    Vnotranji žepi
    Nahrbtni žepi z zadrgo
    Prednji žepi z zadrgo

    Podrobnosti
    Za ovratnik podložen s flisom
    Odstranljiv, nastavljiva kapuca
    Kovinski gumb

    Prednje zapiranje
    Zmogljiva enosmerna plastična zadrga, sprednja zadrga opremljena z majhno zavihkom, podloženim s flisom

    Funkcionalnost
    Vetrovno in vodoodporen material, brez lepljenih šivov, dvosmerno raztegljiv

    Reflex
    Temen odsevni trak na ramenih in hrbtu

    Opis:

    • Prilagodljiva in vsestranska soft shell jakna z nastavljivo kapuco
    • Temni odsevniki na ramenih in hrbtu ter robustne zadrge
    • Bakna je oblikovana tako, da omogoča kar največjo svobodo gibanja, in je izdelana iz raztegljive, vetru in vodi odporne tkanine

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico