Softshell jakna S

Št. art.: 474925139900S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474925139900S
EAN/GTIN 7330509725092
Številka proizvajalca 474925139900S
L-število L00980 5624

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Priprava
Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico

Žepi
Vnotranji žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Za ovratnik podložen s flisom
Odstranljiv, nastavljiva kapuca
Kovinski gumb

Prednje zapiranje
Zmogljiva enosmerna plastična zadrga, sprednja zadrga opremljena z majhno zavihkom, podloženim s flisom

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen material, brez lepljenih šivov, dvosmerno raztegljiv

Reflex
Temen odsevni trak na ramenih in hrbtu

Opis:

  • Prilagodljiva in vsestranska soft shell jakna z nastavljivo kapuco
  • Temni odsevniki na ramenih in hrbtu ter robustne zadrge
  • Bakna je oblikovana tako, da omogoča kar največjo svobodo gibanja, in je izdelana iz raztegljive, vetru in vodi odporne tkanine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico