Opis:
Sistem za dušenje vibracij VIBSTAR, ki ga je posebej razvil in patentiral Tyrolit, vam omogoča, da brušenje uporabljate na posebej nežen način. Večplastna struktura in trdno povezana plastična prirobnica zmanjšujeta vibracijsko obremenitev do 50%. Možne poklicne bolezni, kot so poškodbe mišic in skeleta, pa tudi nevrološke bolezni in motnje krvnega obtoka, kot je bolezen belih prstov, ne vplivajo več na vaše delo.
Lastnosti:
- Oblika: 27 POLNJENO BRUSNO KOLO, VIB ZVEZDA
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 30 R- BFX
- dimenzija (D x U x v): 230 x 7 x 22,23 mm
- Premer: 230 mm
- Debelina: 7 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Razvit in patentiran s strani Tyrolita, VIBSTAR zmanjšuje izpostavljenost vibracijam do 50%
- Tehnologija VIBSTAR preprečuje poklicne bolezni, kot so poškodbe mišic in skeleta, nevrološke bolezni in motnje krvnega obtoka
- Blaženje tresljajev zagotavlja daljšo življenjsko dobo stroja
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih vrstah nerjavečega jekla