Brusilni kolut VIB STAR 178x7x22,23 mm z ročico A30R PREMIUM iz nerjavečega jekla

Št. art.: 474524
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474524
EAN/GTIN 9003174745242
Številka proizvajalca 474524
L-število L50150 120
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Sistem za dušenje vibracij VIBSTAR, ki ga je posebej razvil in patentiral Tyrolit, vam omogoča, da brušenje uporabljate na posebej nežen način. Večplastna struktura in trdno povezana plastična prirobnica zmanjšujeta vibracijsko obremenitev do 50%. Možne poklicne bolezni, kot so poškodbe mišic in skeleta, pa tudi nevrološke bolezni in motnje krvnega obtoka, kot je bolezen belih prstov, ne vplivajo več na vaše delo.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 POLNJENO BRUSNO KOLO, VIB ZVEZDA
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 72 m/s.
  • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A 30 R- BFX
  • dimenzija (D x U x v): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Premer: 178 mm
  • Debelina: 7 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Razvit in patentiran s strani Tyrolita, VIBSTAR zmanjšuje izpostavljenost vibracijam do 50%
  • Tehnologija VIBSTAR preprečuje poklicne bolezni, kot so poškodbe mišic in skeleta, nevrološke bolezni in motnje krvnega obtoka
  • Blaženje tresljajev zagotavlja daljšo življenjsko dobo stroja

Uporaba:

  • Za zahtevne aplikacije na različnih vrstah nerjavečega jekla

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico