Opis:
S to diamantno ploščo brušenje lahko uporabite vsa orodja za rezanje karbidne trdine za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Brusilni kompleti koles za popolno obdelavo v razponu velikosti diamantnih zrn D64 - D46. Pomembno: Uporablja se samo pri globokem brušenju. Popolno ujemanje velikosti zrn, koncentracije in vezave zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in natančnost profila.
Lastnosti:
- Oblika: 1A1
- Velikost zrnja: 54
- Specifikacija: 6 – 6
- dimenzija (D x G x v): 100 x 6 x 20 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 6 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Ustreznost materiala: Karbidna trdina
Prednosti:
- Najboljša vrhunska kakovost
- Zelo dolga življenjska doba
- Visoko zadrževanje robov
Uporaba:
- Za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev