Križni izvijač DRALL PZ velikost 1 rezilo L.25 mm

Št. art.: 47441001
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 47441001
    EAN/GTIN 4018754030682
    Številka proizvajalca 47441001
    L-število L60010 1704

    Opis

    Opis:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • kratka izvedba
    • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
    • Črna čipka

    Lastnosti:

    • L1: 25 mm
    • L2: 80 mm
    • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Velikost Izhodni profil: PZ1
    • Teža: 28 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico