Merilnik jakosti osvetlitve 540

Št. art.: 474266 540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 lx - 99.999 lx
Točnost ±3 %
Oznaka proizvajalca 540
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Dolžina 133 mm
Širina 46 mm
Višina 25 mm
Vrsta izdelka Merilniki jakosti osvetlitve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474266 540
EAN/GTIN 4029547008283
Številka proizvajalca 0560 0540

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli