Merilnik temperature zraka in infrardeči merilnik temperature, Tip: 810

Št. art.: 474260 810
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 79,80 € /kos.
  • 241,00 € /kos.
  • 121,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Merilno območje za zrak −10 °C - 50 °C
Merilno območje za infrardečo svetlobo −30 °C - 300 °C
Točnost merjenja infrardeče svetlobe ± 2 °C
Točnost merjenja zraka ±0,5 °C
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Optika 6 : 1
Dolžina 119 mm
Širina 46 mm
Višina 25 mm
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474260 810
EAN/GTIN 4029547008320
Številka proizvajalca 0560 0810
Proizvajalec Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Priročne naprave s preprostim upravljanjem s kakovostnimi tipali z dolgo življenjsko dobo. Funkcija za zadržanje vrednosti, pomnilnik minimalnih/maksimalnih vrednosti in osvetlitev ozadja prikazovalnika za udobno odčitavanje izmerjenih vrednosti.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu, z zaščitnim pokrovom, s torbico za pas in 2 baterijama art. 081561, vel. LR3.