Merilnik temperature in pretoka 410I

Št. art.: 474186 410I
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Baterijsko napajanje
Merilno območje temperature −20 °C - 60 °C
Število vključenih baterij 4
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Merilno območje za hitrost zraka 0,4 m/s - 30 m/s
Dolžina 154 mm
Širina 43 mm
Višina 21 mm
Vrsta izdelka Merilnik temperature in pretoka toka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474186 410I
EAN/GTIN 4029547014277
Številka proizvajalca 0560 1410

Opis

Izvedba:

Kompaktne merilne naprave, optimizirane za pametne telefone. Vsi merilni podatki se prenesejo neposredno na brezplačno aplikacijo Smart Probes App (sistemske zahteve: iOS 8.3 oz. Android 4.3 ali novejši/Bluetooth 4.0), nato pa si te lahko ogledate na mobilnem telefonu, jih protokolirate in jih zatem posredujete po e-pošti.
  • Sočasen prikaz do šest Smart Probes.
  • Brezžično odčitavanje izmerjenih vrednosti prek mobilnega telefona.
  • Prikaz sprememb izmerjenih vrednosti v grafu ali preglednici.
  • Merilna poročila se lahko nadomestijo s fotografijami.

Termo-anemometer z upravljanjem prek pametnega telefona.
Prikaz volumskega toka več izpustov za nastavljanje naprav. Preprosto parametriranje izpusta (dimenzija in geometrija).

Obseg dobave:

Vklj. s 4 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o kalibriranju.

Opomba:

Druge naprave Smart Probes (termometer, termometer s kleščami, diferencialni merilnik tlaka in visokotlačni merilnik tlaka) po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico