Merilnik temperature in vlažnosti 605I

Št. art.: 474184 605I
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 0 % - 100 %
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Merilno območje temperature −20 °C - 60 °C
Masa 86 g
Dolžina 220 mm
Širina 30 mm
Višina 24 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Vrsta izdelka Merilnik temperature in vlažnosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474184 605I
EAN/GTIN 4029547022524
Številka proizvajalca 0560 2605 02

Opis

Izvedba:

Kompaktne merilne naprave, optimizirane za pametne telefone. Vsi merilni podatki se prenesejo neposredno na brezplačno aplikacijo Smart Probes App (sistemske zahteve: iOS 8.3 oz. Android 4.3 ali novejši/Bluetooth 4.0), nato pa si te lahko ogledate na mobilnem telefonu, jih protokolirate in jih zatem posredujete po e-pošti.
  • Sočasen prikaz do šest Smart Probes.
  • Brezžično odčitavanje izmerjenih vrednosti prek mobilnega telefona.
  • Prikaz sprememb izmerjenih vrednosti v grafu ali preglednici.
  • Merilna poročila se lahko nadomestijo s fotografijami.

Termo-higrometer z upravljanjem prek pametnega telefona. Merjenje temperature in vlažnosti zraka v prostorih in kanalih. Avtomatski izračun rosišča in mejne temperature hlajenja. Zakrivljenost 0°, 45°, 90°.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o kalibriranju.

Opomba:

Druge naprave Smart Probes (termometer, termometer s kleščami, diferencialni merilnik tlaka in visokotlačni merilnik tlaka) po ponudbi.