{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje temperature | −20 °C - 70 °C | |
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti | 0 % - 100 % | |
Točnost merjenja temperature | ±0,5 °C | |
Točnost merjenja relativne vlažnosti | ±2 % | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Tip baterij | Mignon, AA | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth®; USB-vmesnik | |
Vrsta izdelka | Tipala za vlažnost in temperaturo |
Številka izdelka | 474164 FT | |
EAN/GTIN | 4029547019395 | |
Številka proizvajalca | 0563 4404 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |