Senzor za CO2 CO2

Št. art.: 474157 CO2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje 0 ppm - 10.000 ppm
    Točnost ±(50 ppm + 3 % izmerjene vrednosti) (od 0 do 5000 ppm); ±(100 ppm + 5 % izmerjene vrednosti) (od 5001 do 10.000 ppm)
    Ločljivost 1 ppm
    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Merilno območje temperature 0 °C - 50 °C
    Točnost merjenja temperature ±0,5 °C
    Ločljivost merjenja temperature (0−50 °C) 0,1 °C
    Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 5 % - 95 %
    Točnost merjenja relativne vlažnosti ±3 % rF (od 10 do 35 % rF); ±2 % rF (od 35 do 65 % rF); ±3 % rF (od 65 do 90 % rF); ±3 % rF (preostalo merilno območje); ±0,06 % rF/K (od 0 do + 50 °C)
    Ločljivost za vlažnost 0,1 %
    Merilno območje za tlak 700 hPa - 1.100 hPa
    Točnost, absolutni tlak ±3 hPa
    Ločljivost, absolutni tlak 0,1 hPa
    Dolžina 295 mm
    Širina 50 mm
    Višina 40 mm
    Delovna temperatura −5 °C - 50 °C
    Dolžina sonde 130 mm
    ⌀ sonde 30 mm
    Temperatura skladiščenja Od –20 do +60 °C °C
    Masa 195 g
    Radijski doseg 20 m
    Življenjska doba baterije 21,5 h
    Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
    Vrsta izdelka CO2-sonda

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 474157 CO2
    EAN/GTIN 4029547019074
    Številka proizvajalca 0632 1551

    Opis

    Izvedba:

    Sonda za večfunkcijski merilnik testo (naročite posebej) za oceno koncentracije CO2, vlažnosti in temperature zraka. Hkrati se izračunajo mejna temperatura hlajenja, rosišče in absolutna vlažnost.

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Primerno za:

    Art. 474141 vel. 440.

    Obseg dobave:

    CO2-sonda s funkcijo Bluetooth vklj. s senzorjem za temperaturo, vlažnost in absolutni tlak (vsebuje glavo CO2-sonde in ročaj Bluetooth); 4× baterije Mignon tip AA, namizno stojalo in poročilo o kalibriranju.

    Opomba:

    Sonde ne uporabljajte v rosnem okolju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico