{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje temperature | −20 °C - 70 °C | |
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti | 0 % - 100 % | |
Točnost merjenja temperature | ±0,5 °C | |
Točnost merjenja relativne vlažnosti | ±2 % | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta izdelka | Tipala za vlažnost in temperaturo |
Številka izdelka | 474146 FT | |
EAN/GTIN | 4029547019043 | |
Številka proizvajalca | 0636 9732 |