Tipalo za temperaturo zraka NTC

Št. art.: 474144 NTC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 104,00 € /kos.
  • 93,60 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje −50 °C - 125 °C
Točnost ±0,2 (−25 do +80) °C
Odzivni čas t99 60 s
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite IP 54
Vrsta izdelka Temperaturno tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474144 NTC
EAN/GTIN 4029547019159
Številka proizvajalca 0615 1712

Opis

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.