{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Merilno območje temperature (tip tipala K) | −50 °C - 1.000 °C | |
Ločljivost | 0,1/1 (od +500) °C | |
Točnost | ±0,5 +0,3 % merilne vrednosti (pri -50 do 1000 °C) °C | |
Oznaka proizvajalca | 925 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Dolžina | 135 mm | |
Širina | 60 mm | |
Višina | 28 mm | |
Vrsta izdelka | Merilnik temperature |
Številka izdelka | 474111 925 | |
EAN/GTIN | 4029547025778 |