{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Merilno območje | od –50 do +350, kratkotrajno do 500 °C | |
Ločljivost | 0,1 °C | |
Točnost (-50,0 do 99,9 °C) | ±1 °C | |
Točnost ostalega merilnega območja | ±1 % | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Merilne veličine | °C / °F | |
⌀ tipalne cevi | 3 mm | |
Dolžina tipalne cevi | 200 mm | |
Odzivni čas t99 | 10 s | |
Življenjska doba baterije pribl. | 1.000 h | |
Vrsta izdelka | Merilnik temperature |
Številka izdelka | 474080 T1 | |
EAN/GTIN | 4029547008368 | |
Številka proizvajalca | 0560 9055 |