Merilnik vlažnosti in temperature 608H2

Št. art.: 474050 608H2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 109,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Merilno območje temperature −10 °C - 70 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 2 % - 98 %
Merilno območje rosišča td −40 °C - 70 °C
Ločljivost merjenja temperature (0−50 °C) 0,1 °C
Točnost pri merjenju tališča td ±0,5 (pri 25 °C) °C
Točnost merjenja relativne vlažnosti 2 %
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Širina 111 mm
Višina 90 mm
Globina 40 mm
Vrsta izdelka Merilnik temperature in vlažnosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474050 608H2
EAN/GTIN 4029547000331
Številka proizvajalca 0560 6082

Opis

Izvedba:

Za natančno določanje vlage, temperature in rosišča. Neobčutljiv na rosenje. Ne potrebuje vzdrževanja. Prikaz minimalne/maksimalne vrednosti s funkcijo za ponastavitev. Primeren za postavitev ali obešanje.
Dodatno s funkcijo alarma (utripajoč indikator) pri prekoračitvi mejne vrednosti.

Uporaba:

Idealen za nadzor klimatskih razmer v prostorih.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561, vel. 6LR61 in poročilom o kalibriranju.