Modul za merjenje vlažnosti za art. 474030

Št. art.: 474032
Popust
207,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 286,00 € /kos.
  • 232,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje temperature −20 °C - 50 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 0 % - 100 %
Ločljivost za vlažnost 0,1 %
Točnost merjenja temperature ±0,5 °C (0 do 50 °C)
Točnost merjenja relativne vlažnosti ±2 % rF (2 do 98 % rF)
Vrsta izdelka Moduli za merjenje vlažnosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474032
EAN/GTIN 4029547007644
Številka proizvajalca 0636 9784

Opis

Izvedba:

Za merjenje vlažnosti zraka v prostoru in odstopanja od rosišča. Za namestitev na merilnik temperature art. 474030.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.