{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Temperaturno območje | −20 °C - 400 °C | |
Točnost | ±2 °C ali 2% | |
Velikost prikazovalnika | 3,5 col | |
Toplotna občutljivost | 0,06 K | |
Frekvenca osveževanja | 9 Hz | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Vidno polje | 50 × 38 stopinj | |
Velikost detektorja | 120 × 90 px | |
Minimalna fokusirna razdalja | 0,228 m | |
Vmesnik | Fluke Connect; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Vrsta izdelka | Kamera s toplotno sliko |
Številka izdelka | 474025 PTI120 | |
EAN/GTIN | 195112031414 | |
Številka proizvajalca | FLUKE PTI120 |