Infrardeči merilnik temperature T2

Št. art.: 474012 T2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 241,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Merilno območje −30 °C - 400 °C
Ločljivost za infrardečo svetlobo 0,1 °C
Točnost (-30 do 0 °C) ±2 ali ±2 % od izmerjene vrednosti °C
Točnost (0,1 do 400 °C) ±1,5 ali ±1,5 % od izmerjene vrednosti °C
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Nastavljiva stopnja emisij 0,1 - 1
Optika 12 : 1
Dolžina 75 mm
Širina 38 mm
Višina 190 mm
Masa 200 g
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474012 T2
EAN/GTIN 4029547011696
Številka proizvajalca 0560 8312

Opis

Izvedba:

Hitra, brezkontaktna meritev tudi na razdaljo.
  • Prikaz: Min./maks. vrednosti
  • Nadzor mejnih vrednosti z optičnim in akustičnim alarmom.
  • Majhno in priročno z osvetljenim prikazovalnikom.
  • Hitro merjenje: 2 meritvi na sekundo.
Realno označevanje merilne točke z 2-točkovnim laserjem.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu in 1 × baterijo art. 081561 vel. 6LR61.

Dodatni pribor:

Zaščitna mapa art. 474029.