Lestev za jašek iz GRP, LW = 400 mm

Št. art.: 47371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Lestev za jašek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 47371
    EAN/GTIN 4003866473717
    Številka proizvajalca 47371

    Opis

    Opis:

    Svetla širina lestve: 400 mm.
    Razmik med stopnicami: 280 mm.
    Dimenzija tirnice: 58 x 25 mm.
    Dimenzija nedrseče stopnice iz GRP 30 x 30 mm.
    Material: plastika, ojačana s steklenimi vlakni (GRP).

    Lastnosti:

    Teža 5,7 kg
    Dolžina 1,12 m
    Material GRP
    Število poganjkov 4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico