Lestev za jašek iz GRP, LW = 300 mm

Št. art.: 47368
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Material GRP
Vrsta izdelka Lestev za jašek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 47368
EAN/GTIN 4003866473687
Številka proizvajalca 47368

Opis

Opis:

Svetla širina lestve: 300 mm.
Razmik med stopnicami: 280 mm.
Dimenzija tirnice: 58 x 25 mm.
Dimenzija nedrseče stopnice iz GRP 30 x 30 mm.
Material: plastika, ojačana s steklenimi vlakni (GRP).

Lastnosti:

Teža 7,8 kg
Dolžina 3,08 m
Material GRP
Število stopnic 11

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico