Lestev za jašek iz nerjavečega jekla V4A, LW = 400 mm

Št. art.: 47357
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lestev za jašek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 47357
EAN/GTIN 4003866473571
Številka proizvajalca 47357

Opis

Opis:

Svetla širina lestve: 400 mm.
Širina zunanjega vodnika: 440 mm.
Razmik med stopnicami: 280 mm.
Dimenzija tirnice: 50 × 20 mm.
Dimenzija perforirane stopnice: 29 x 29 mm.
Material: nerjavno jeklo V4A (1.4571).

Lastnosti:

Teža 15,3 kg
Dolžina 2,8 m
Material iz nerjavečega jekla
Število stopnic 10

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico