Izvedba:
Merilne funkcije:- Merjenje upora ozemljitvene zanke RE na več ozemljenih ozemljitvenih sistemih.
- Merjenje tokov odvajanja, uhajanja in obremenitve od 0,3 mA do 35 A z uporabo TRUE RMS merilnega postopka.
Značilnosti:- Natančno zahvaljujoč metodi merjenja resnične efektivne vrednosti TRUE RMS.
- Funkcija vizualnega in zvočnega alarma, če je ozemljitveni upor previsok.
- Velik premer merilnih klešč 38 mm.
- Pomnilnik izmerjenih vrednosti/zapisovalnik podatkov za 116 meritev.
- Samodejno umerjanje ob zagonu.
- Merilna kategorija CAT III 300 V.
- Dobavljeno v robustnem zaščitnem kovčku in referenčni uporovni zanki.
Lastnosti:
Razpon prikaza: 9999
Osnovna natančnost: 1 %
AC tok: 0,3 mA - 35 A
Upor: RE-zanka 0,025–1500Ω
Pomnilnik/zapisovalnik podatkov: HOLD, REC (116 izmerjenih vrednosti)
Merilni postopek: TRUE RMS
Odprtina klešč maks.: 38 mm
Merilna kategorija: CAT III 300 V
Prednosti:
Ozemljitvenega vodnika ni treba odklopiti (pogosto težko, ker korodira).
Ni potrebe po nastavitvi sond/pomožnih ozemljitev.
Hitro in preprosto merjenje.
Varno za preizkuševalca in električni sistem (ozemljitev med meritvijo ostane prisotna).
Ni motenj v električnem sistemu zaradi odklopljene ozemljitvene elektrode.
Funkcija:
- Merilna sponka ima vzbujevalno navitje in navitje senzorja.
- Vzbujevalno navitje inducira tok v zaprtem ozemljitvenem vodniku preko konstantne izmenične napetosti U (f = 3,333 kHz).
- Navitje senzorja meri pretok induciranega toka.
- BENNING CM E1 meri (izračunava) upor celotne ozemljitvene zanke Rs = U/I.
Uporaba:
na primer električni sistemi z vzporednimi ozemljitvenimi povezavami:
Nadzemna omrežja z ozemljitvijo droga.
Sistemi za zaščito pred strelo na objektih.
Ulična razsvetljava, telekomunikacijske aplikacije, vetrna energija ...
Obseg dobave:
- BENNING CM E1
- Transportni kovček z naramnico (10217859)
- Referenčna uporovna zanka (10217860)
- 9-V blok baterija (IEC 6 LR61)
- Navodila za uporabo