Izvedba:
Testni adapter BENNING EV 3-2Testni adapter z vtičem tipa 2 za simulacijo stanja polnjenja in za testiranje učinkovitosti zaščitnih ukrepov na 1- in 3-faznih e-polnilnih postajah.
BENNING EV 3-2 je testni adapter posebej za testiranje e-polnilnih postaj v kombinaciji z ustrezno napravo za testiranje namestitve.
Testna vtičnica in 4 mm puše za enostavno priključitev na inštalacijski tester.
Ločen prikaz faze z uporabo treh LED-luči za enostavno preverjanje napetosti.
Proximity Pilot (PP) preveri kodiranje polnilnih kablov, da omeji polnilni tok.
Control Pilot (CP) simulira stanje vozila A, B, C, D in E (kratek stik med CP-PE).
BNC-priključek za izhod signala CP za preverjanje z osciloskopom.
Preverjanje zaklepnega sistema EVSE od stanja B naprej (sprostitev polnilnega kabla je blokirana).
Značilnosti:- Prikaz faznih napetosti preko LED-diod.
- Testiranje polnilnih postaj za električna vozila s priključenim polnilnim kablom in brez njega.
Simulacija vozila (CP):V skladu z IEC 61851 se stanja simulirajo z vrtljivim izbirnim stikalom.
Pogoj A: ni priključenega vozila
Pogoj B: vozilo je priključeno, ni pripravljeno za polnjenje
Pogoj C: vozilo je priključeno, pripravljeno za polnjenje, prezračevanje polnilnega prostora ni potrebno
Pogoj D: vozilo je priključeno, pripravljeno za polnjenje, potrebno je prezračevanje polnilnega prostora
Stanje E: napaka, kratek stik CP-PE preko diode
Simulacija kabla (PP):Kodiranje polnilnih kablov se simulira z vrtljivim izbirnim stikalom.
Brez kabla: ∞ Ω
13 A kabel: 1500 Ω
20 A kabel: 680 Ω
32 A kabel: 220 Ω
64 A kabel: 100 Ω
Testni adapter BENNING EV 3-2 omogoča varnostne in funkcionalne preizkuse s testerji namestitev BENNING IT 200 in BENNING IT 130 na določenih polnilnih postajah za električna vozila v skladu z DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) in DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
BENNING EV 3-2 je namenjen testiranju polnilnih postaj za električna vozila (stenske enote) – z ali brez priključenega polnilnega kabla – v skladu z DIN EN/IEC 61851‑1 (VDE 0122‑1) v načinu polnjenja »Mode 3« in ima vtični spojnik tipa 2 v skladu z IEC/EN 62196.
BENNING EV 3-2 vzpostavi varen stik z napravo za testiranje namestitve BENNING in sproži postopek polnjenja polnilne postaje s simulacijo električnega vozila.
Lastnosti:
Vhodna napetost: 1-fazna: do 250 V, 50 Hz - 60 Hz; 3-fazna: do 430 V, 50 Hz - 60 Hz
Največji testni tok: 40 A (10 ms) periodično delovanje
Zaščitni razred: II dvojna izolacija
Zaščita: IP40
Prenapetostna kategorija: CAT II 300 V
BNC-vtičnica, upor: BNC-ohišje-> PE: 100 kΩ; BNC-kontakt-> PE: 100 kΩ
Napaka amplitude BNC: -2 %
Delovna temperatura: 0–40 °C
Standard:
IEC / DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
IEC / DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
IEC / DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)
Obseg dobave:
Testni adapter; zaščitna torba.
Dodatni pribor:
BNC-adapter na 4 mm varnostne merilne vtičnice (10231627)
- Za priključitev dveh 4 mm varnostnih testnih vodnikov na BNC-priključke (moški)
- Za merjenje delovnega cikla signala CP stenske polnilne enote z uporabo multimetra (BENNING MM 7-2)
- Za uporabo na osciloskopih, funkcijskih generatorjih, frekvenčnih števcih in adapterjih za stenske polnilne enote
- Ni upora/prestavnega razmerja
Opomba:
O testerjih namestitve:
Za učinkovito, preprosto in popolnoma skladno testiranje stenskih polnilnih enot priporočamo ob nakupu poleg testnega adapterja BENNING EV 3-2 tudi tester namestitev BENNIG IT 200 (044106).
BENNING IT 130 podpira testiranje EV RCD z merjenjem prožilnega toka (RCD I) z rampo 6 mA DC.
Preizkušanje prožilnega časa (RCD t) s 6/60/200 mA DC naprav za nadzor okvarnega toka DC v skladu z IEC 62955 je možno samo z BENNING IT 200 (044106).
Dodatne informacije o ustreznih napravah za testiranje namestitve najdete v naslednjem imeniku: tester namestitev BENNING IT 200 ali tester namestitev BENNING IT 130.