{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 4.000 | |
Oznaka proizvajalca | IT 101 | |
Izolacijska upornost | 50 kΩ – 20 GΩ | |
Nizkoohmski upor | 0,01 Ω - 40 Ω | |
Upor | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC/DC) | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V | |
Napajanje | 4× 081561 LR6 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Masa | 630 g | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Vrsta izdelka | Merilnik upornosti |
Številka izdelka | 473420 IT101 | |
EAN/GTIN | 4014651440333 | |
Številka proizvajalca | 044033 | |
Manufacturer | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |