Preizkuševalnik naprav, Tip: ST725

Št. art.: 473400 ST725
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 85,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: USB-vmesnik

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ST725
Vmesnik USB-vmesnik
Napetost 50 V - 270 V
Preizkusna napetost 250 / 500 (DC) V
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala 30 mA - 150 mA
Preizkusni tok ± 200 (DC) mA
Tok zaščitnega vodnika / tok dotika 0,1 mA - 20 mA
Upornost zaščitnega vodnika 0,05 Ω - 20 Ω
Izolacijska upornost 0,1 MΩ - 20 MΩ
Dolžina 270 mm
Širina 115 mm
Višina 55 mm
Masa 1,1 kg
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473400 ST725
EAN/GTIN 4014651503168
Številka proizvajalca 050316
Proizvajalec BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Izvedba:

Preverjanje naprav s stikalnimi elementi, ki niso odvisni od omrežne napetosti, na primer elektronsko krmiljenih naprav/orodij, informacijskih in komunikacijskih naprav, ter naprav, ki se lahko preizkušajo le z omrežno napetostjo, v skladu z VDE 0701-0702, DGUV, predpis 3.

Uporaba:

Samodejni potek preverjanja s prikazom dobro/slabo za naprave razreda I, II in III ter za preizkuse napeljave. Mejne vrednosti VDE so že prednastavljene. Pomnilnike izmerjenih vrednosti za 999 preizkušancev je mogoče odčitati prek vmesnika Micro-USB. Programska oprema za prenos podatkov za pripravo poročila o preizkusu v MS Excelu. Vgrajena ura z realnim časom za shranjevanje izmerjenih vrednosti z datumom preizkušanja. Tok zaščitnega vodnika/tok dotika prek merjenja diferenčnega toka, neposrednega merilnega postopka (omrežno napajanje) in postopka z nadomestnim odvodnim tokom (baterijsko napajanje).

Obseg dobave:

Vklj. s torbico, merilnimi vodniki s sponko, omrežnim priključnim kablom, napajalnim priključnim kablom, baterijami 6× art. 081561 LR6, mikro USB-kablom, programsko opremo za prenos podatkov (CD) in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Tipka

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico