{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 4.000 | |
Prikaz z osvetljenim ozadjem | da | |
Osnovna točnost | 1 % | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
akustični preizkus prevodnosti | da | |
Preverjanje diod | da | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC) | |
Tipka za zadržanje vrednosti | da | |
Razsvetljava merilnega mesta | da | |
samodejni izklop | da | |
luknjačev z držalom | 1 mV − 600 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 mV − 600 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 µA−10 A | |
Enosmerni tok DC | 0,1 µA−10 A | |
Upor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapaciteta | 0,01 nF − 4000 µF | |
Frekvenca | 0,01 Hz − 10 kHz | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Napajanje | 2x art. 081556 vel. LR3 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473320 960 | |
EAN/GTIN | 4045197838759 | |
Številka proizvajalca | 473320 960 |