Digitalne tokovne klešče, Tip: 770-1

Št. art.: 473315 770-1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg prikaza 4.000
Osnovna točnost 0,8 %
Preverjanje prevodnosti da
Preverjanje diod da
Merilni postopek TRUE RMS
luknjačev z držalom 1 mV - 600 V
Enosmerna napetost DC 1 mV - 600 V
Izmenični tok AC 0,1 A - 400 A
Enosmerni tok DC 0,1 A - 400 A
Upor 0,1 - 40 MΩ
Kapaciteta 0,001 µF - 100 µF
Frekvenca 0,001 Hz - 10 kHz
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Napajanje 3 × art. 081561 vel. LR3
Vrsta izdelka Tokovne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473315 770-1
Kopiraj
EAN/GTIN 4029547013973
Kopiraj
Številka proizvajalca 0590 7701
Kopiraj
Proizvajalec Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz umetne mase z velikim, osvetljenim prikazovalnikom in gumiranim območjem za prijemanje. Edinstven prijemalni mehanizem olajšuje delo na ozkih merilnih mestih. Samodejna nastavitev merilnega območja in vrste merjenja (AC/DC). µA merilno območje za merjenje ionizacijskih tokov (z merilnimi vodniki).

Uporaba:

Primerne za široko področje uporabe v elektrotehniki, industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

EN 61326-1, EN 61140.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in merilnimi vodniki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov