Multimetri, Tip: 760-1

Št. art.: 473310 760-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 78,40 € /kos.
  • 84,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Obseg prikaza 4.000
Osnovna točnost 0,8 %
Vrsta IP-zaščite IP 64
Preverjanje prevodnosti da
Preverjanje diod da
luknjačev z držalom 0,1 mV - 600 V
Enosmerna napetost DC 0,1 mV - 600 V
Izmenični tok AC 1 mA - 10 A
Enosmerni tok DC 1 mA - 10 A
Upor 0,1 - 40 MΩ
Kapaciteta 0,001 nF - 100 µF
Frekvenca 0,001 Hz - 512 kHz
Kategorija prenapetosti CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473310 760-1
EAN/GTIN 4029547013942
Številka proizvajalca 0590 7601

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz umetne mase, z velikim osvetljenim prikazovalnikom in gumiranim območjem za prijemanje. Samodejno prepoznavanje velikosti na podlagi zasedbe priključnih vtičnic. Samodejna nastavitev merilnega območja in vrste merjenja (AC/DC). Preprosto upravljanje brez napak z osvetljenimi funkcijskimi tipkami.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primerne za široko področje uporabe v elektrotehniki, industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in merilnimi vodniki.