{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 40 | |
Napetostno merilno območje AC | 200 V - 1.000 V | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Material ohišja | Umetna masa ABS | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Vrsta izdelka | Preizkuševalnik fazne napetosti |
Številka izdelka | 473282 VT1 | |
EAN/GTIN | 4014651200548 | |
Številka proizvajalca | 020054 | |
Manufacturer | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |