Preizkuševalnik smeri vrtilnega polja TRITEST pro TRITESTPRO

Št. art.: 473270 TRITESTPRO
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 60,40 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 174,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip naprave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prikaz fazne napetosti L1, L2, L3 (LED)
    Prikaz smeri vrtilnega polja desna/leva smer (LED)
    Oznaka proizvajalca TRITESTPRO
    Napetostno merilno območje AC 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V
    Kategorija prenapetosti CAT III 300 V
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 3
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
    Vrsta izdelka Preizkuševalnik smeri vrtilnega polja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 473270 TRITESTPRO
    EAN/GTIN 4014651200524
    Številka proizvajalca 020052

    Opis

    Izvedba:

    Preizkuševalnik smeri vrtilnega polja z visokozmogljivo LED žepno svetilko.

    Uporaba:

    Za preizkušanje smeri vrtilnega polja v trifaznih omrežjih.

    Obseg dobave:

    Vklj. s 3 preizkuševalnimi konicami in prijemalno sponko.

    Dodatni pribor:

    Baterije art 081561 vel. LR6.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico