{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN 61010-1 | |
Obseg prikaza | 9.999 | |
Osnovna točnost | 1,5 % | |
Preverjanje prevodnosti | akustično / LED | |
Preizkušanje smeri vrtilnega polja | LED | |
Preverjanje faz | LED | |
Preverjanje polarnosti | LED | |
Merilni postopek | TRUE RMS | |
Pomnilniška funkcija | HOLD | |
luknjačev z držalom | 6,0 V – 1000 V | |
Enosmerna napetost DC | 6,0 V – 1000 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 A – 200 A | |
Upor | 1 Ω – 50 kΩ | |
maksimalni zev klešč | 16 mm | |
Razsvetljava merilnega mesta | LED | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473230 CM1-4 | |
EAN/GTIN | 4014651446861 | |
Številka proizvajalca | 044686 | |
Proizvajalec | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |